Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0A692424
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
Machine tap DIN 371C AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0A692424
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Vhodné pro slepé otvory
Ano
Řezný materiál
Jiný
Úhel příruby (°)
45
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Levý závit
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0A692424
EAN
4015448506522
UBB
500573603361
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867299