Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6Y321346
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
Machine tap DIN 371B VA M8 x 1.25 mm HSS-Co nitrided and vaporised 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6Y321346
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Modré
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6Y321346
EAN
4015448506157
UBB
500582990619
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867208