text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M6 x 1 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 8S613830
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8S613830
EAN 4015448609858
UBB 500583627608
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867519
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.