text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M5 x 0.8 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 9H085352
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 14
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9H085352
EAN 4015448609841
UBB 500583808463
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867518
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.