text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B VA M4 x 0.7 mm HSS-Co TiCN 6H PROMAT


Objednací číslo 6X583016
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Modré
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 6X583016
EAN 4015448609834
UBB 500582982046
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867517
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.