text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M8 x 1.25 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 7C178586
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 90
Průměr šachty (mm) 8
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.25
Velikost závitu 8
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 6.2
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 7C178586
EAN 4015448726265
UBB 500583022875
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867682
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.