Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
0T929338
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0T929338
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0T929338
EAN
4015448726241
UBB
500573857470
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867680