Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8F974043
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
Zobrazit cenu
vč DPH
Objednací číslo
8F974043
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
15
Celková délka (mm)
70
Průměr šachty (mm)
6
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.8
Velikost závitu
5
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Zelená
Čtyřhranný klíč (mm)
4.9
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8F974043
EAN
4015448726449
UBB
500583440739
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867698