text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M5 x 0.8 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT


Objednací číslo 3U218631
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 70
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.8
Velikost závitu 5
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U218631
EAN 4015448534037
UBB 500581911442
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867593
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.