text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M4 x 0.7 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT


Objednací číslo 9J543982
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 13
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J543982
EAN 4015448726432
UBB 500583841787
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867697
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.