text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co vap. 6H PROMAT


Objednací číslo 0C016043
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 11
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Zelená
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 0C016043
EAN 4015448726227
UBB 500573643201
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867678
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.