Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
5Q175617
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
Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5Q175617
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.5
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
50
Průměr šachty (mm)
2.8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.45
Velikost závitu
2.5
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.1
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5Q175617
EAN
4015448568155
UBB
500582555271
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867623