Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
6J506787
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
Machine tap DIN 371B M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6J506787
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Promat
Komoditní kód
82074010
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6J506787
EAN
4015448418153
UBB
500582792205
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867248