text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B M4x0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Article number 6U534374
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Packed per 1

Specifications

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Article numbers

Article number 6U534374
EAN 4015448418122
UBB 500582948807
UNSPSC 27112806
Manufacturer article nr  4000867244
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.