Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
4G987490
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
Machine tap DIN 371B M3 x 0.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4G987490
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
9
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4G987490
EAN
4015448569183
UBB
500582051834
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867300