Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8J162104
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
Machine tap DIN 371B M10 x 1.5 mm HSS-Co TiN 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8J162104
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8J162104
EAN
4015448569237
UBB
500583479935
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867305