Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
9X305336
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
Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9X305336
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
18
Celková délka (mm)
90
Průměr šachty (mm)
8
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.25
Velikost závitu
8
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Red
Čtyřhranný klíč (mm)
6.2
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9X305336
EAN
4015448506218
UBB
500584027154
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867218