text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 7A564567
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A564567
EAN 4015448506188
UBB 500583040448
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867214
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.