text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Referência 7X898513
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Embalado por 1

Especificações

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 10
Celková délka (mm) 56
Průměr šachty (mm) 3.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.5
Velikost závitu 3
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 2.7
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Números do artigo

Referência 7X898513
EAN 4015448506171
UBB 500583341655
UNSPSC 27112806
Artigo do fabricante nr 4000867213
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.