text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B H M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 8Z331366
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 20
Celková délka (mm) 100
Průměr šachty (mm) 10
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1.5
Velikost závitu 10
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Red
Čtyřhranný klíč (mm) 8
Značka Promat

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Z331366
EAN 4015448506225
UBB 500583701361
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867220
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.