text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M6 x 1 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 7A645734
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 16
Celková délka (mm) 80
Průměr šachty (mm) 6
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 1
Velikost závitu 6
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 4.9
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A645734
EAN 4015448506263
UBB 500583041503
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867226
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.