text.skipToContent text.skipToNavigation

Machine tap DIN 371B AL M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H PROMAT


Objednací číslo 9L995210
Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Baleno po 1

Specifikace

Design Strojní závitník
Délka závitu (mm) 12
Celková délka (mm) 63
Průměr šachty (mm) 4.5
Typ závitu Metrické
Rozteč závitů (mm) 0.7
Velikost závitu 4
Řezný materiál Jiný
Označení barevného kroužku Yellow
Čtyřhranný klíč (mm) 3.4
Značka Promat
Komoditní kód 82074010

Čísla materiálu

Objednací číslo 9L995210
EAN 4015448506249
UBB 500583941025
UNSPSC 27112806
Výrobní číslo položky 4000867224
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.