Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
8A146630
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
Machine tap DIN 371B AL M3 x 0.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8A146630
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
10
Celková délka (mm)
56
Průměr šachty (mm)
3.5
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
0.5
Velikost závitu
3
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
2.7
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8A146630
EAN
4015448506232
UBB
500583385629
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867223