Závitníky strojní
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
Řezání závitů
Závitníky strojní
2H858160
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
Machine tap DIN 371B AL M10 x 1.5 mm HSS-Co 6H PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2H858160
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Strojní závitník
Délka závitu (mm)
20
Celková délka (mm)
100
Průměr šachty (mm)
10
Typ závitu
Metrické
Rozteč závitů (mm)
1.5
Velikost závitu
10
Řezný materiál
Jiný
Označení barevného kroužku
Yellow
Čtyřhranný klíč (mm)
8
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2H858160
EAN
4015448506287
UBB
500581404067
UNSPSC
27112806
Výrobní číslo položky
4000867230