Strojní výstružníky
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
Výstružníky
Strojní výstružníky
2Z184665
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
Machine reamer DIN 8093 H7 shape B nominal diameter 6 mm VHM PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Z184665
Celková délka (mm)
93
Průměr šachty (mm)
5.6
Průměr (mm)
6-6
Pracovní délka (mm)
26
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
93
Průměr šachty (mm)
5.6
Průměr (mm)
6-6
Pracovní délka (mm)
26
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Komoditní kód
82076030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Z184665
EAN
4015448525912
UBB
500581632345
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
4000865747