text.skipToContent
text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.
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
Strojní výstružníky
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Obrábění
Výstružníky
Strojní výstružníky
5U815362
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
Machine reamer DIN 8093 H7 shape B nominal diameter 4 mm VHM PROMAT
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5U815362
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
4
Průměr (mm)
4-4
Pracovní délka (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
75
Průměr šachty (mm)
4
Průměr (mm)
4-4
Pracovní délka (mm)
19
Řezný materiál
Jiný
Směr řezu
Pravý
Značka
Promat
HS kód
82076030
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5U815362
EAN
4015448525882
UBB
500582583232
UNSPSC
27112835
Výrobní číslo položky
4000865744