text.skipToContent text.skipToNavigation

Míchací stroj Bosch GRW18 2 E-1800W


Objednací číslo B4315.000.020
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 7.2
Max. točivý moment (Nm) 45
Zasunutí nástroje M14
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 250
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 580
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1800
Hmotnost stroje (kg) 7.2
Max. točivý moment (Nm) 45
Zasunutí nástroje M14
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min) 250
Max. otáčky při zatížení 2. převodový stupeň (1/min) 580
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 450
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1050
Max. průměr míchacího ústrojí (mm) 180
Značka Bosch
Váha kusu (g) 10.92
Komoditní kód 84672199
Model GRW 18-2 E
Type Stirring Machine

Čísla materiálu

Objednací číslo B4315.000.020
EAN 3165140754460
UBB 500624110903
UNSPSC 23101502
Výrobní číslo položky 06011A8000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.