text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite vteřinové lepidlo Transparentní 401


Universal instant adhesive. Very high resistance on assemblies with low clearance. Perfect for quick repairs or for all types of emergency repairs. For bonding a wide range of similar or different substrates (metals, rubber, wood, cardboard, ceramic as well as most plastics).

Objednací číslo 90016.000.125
Objem (ml)
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Vodotěsný Ne
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 3
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 80
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -40 °C tot +80 °C
Hotový Ano
Čistá hmotnost (g) 3
Značka Loctite
Váha kusu (g) 13
Model 401
Type Instant Adhesive

Popis

Universal instant adhesive. Very high resistance on assemblies with low clearance. Perfect for quick repairs or for all types of emergency repairs. For bonding a wide range of similar or different substrates (metals, rubber, wood, cardboard, ceramic as well as most plastics).

Čísla materiálu

Objednací číslo 90016.000.125
EAN 5010266310619
UBB 205888524324
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 303265
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.