text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite vteřinové lepidlo 406 500g


Quick bonding of plastic and rubber including EPDMs. Loctite 770 or Loctite 7239 primers improve adhesion to difficult-to-bond substrates.

Objednací číslo 1F905840
Barva Bezbarvý
Použití Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 2 - 10
Vodotěsný Ne
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bezbarvý
Použití Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 2 - 10
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 80
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -40 - 80
Hotový Ano
Čistá hmotnost (g) 500
Značka Loctite
Model 406
Type Instant Adhesive

Popis

Quick bonding of plastic and rubber including EPDMs. Loctite 770 or Loctite 7239 primers improve adhesion to difficult-to-bond substrates.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1F905840
EAN 4100630406800
UBB 500650501439
UNSPSC 31201600
Výrobní číslo položky 142581
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.