text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite H3101 2-složkový akrylát 50ml


Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Objednací číslo 8L387883
Objem (ml)
Doba zpracování 1200 - 1500
Proces vytvrzování 2-komponentní
Max. mezera lepení (mm) 9
Značka LOCTITE
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 50
Doba zpracování 1200 - 1500
Proces vytvrzování 2-komponentní
Max. mezera lepení (mm) 9
Značka LOCTITE

Popis

Thixotropic. it fills up to 9mm. suitable for bonding various substrates with minimal surface preparation. excellent peel and impact resistance. little or no surface preparation. excellent mixing ratio tolerance. cures quickly at room temperature. excellent environmental resistance.

Čísla materiálu

Objednací číslo 8L387883
UBB 500645437343
UNSPSC 31201600
Výrobní číslo položky 2064879
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.