text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Glue 319 0,5ml


Compensates for the different thermal expansions of the elements, the product polymerizes when confined between two surfaces, using the activator patch. Pack for direct application by vehicle repair professionals: LOCTITE AA 319 + activator patch.

Objednací číslo 7A130334
Objem (ml)
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 60 - 60
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 0.5
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 60 - 60
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 120
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 2.75

Popis

Compensates for the different thermal expansions of the elements, the product polymerizes when confined between two surfaces, using the activator patch. Pack for direct application by vehicle repair professionals: LOCTITE AA 319 + activator patch.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7A130334
EAN 3255460169157
UBB 500650503666
UNSPSC 31201600
Výrobní číslo položky 229407
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.