text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite EA 3473 Tmel s kovovou náplní sada 3


Technické údaje: popis: 2K epoxid. Mísicí poměr objemový/hmotnostní. 1:1. Doba zpracovatelnosti: 6 min. Doba fixace: 15 min. Pevnost ve smyku (GBMS): 20 MPa. Pevnost v tlaku: 60 MPa. Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C.

Objednací číslo 90031.473.500
Objem (ml)
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 900 - 900
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 500
Barva Jiný
Použití Jiný
Balení Jiný
Doba zpracování 900 - 900
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 120
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -20 - 120
Hotový Ano
Značka Loctite
Váha kusu (g) 644
Model 3473
Type Compound Adhesive

Popis

Technické údaje: popis: 2K epoxid. Mísicí poměr objemový/hmotnostní. 1:1. Doba zpracovatelnosti: 6 min. Doba fixace: 15 min. Pevnost ve smyku (GBMS): 20 MPa. Pevnost v tlaku: 60 MPa. Rozsah pracovních teplot: -20°C až +120°C.

Čísla materiálu

Objednací číslo 90031.473.500
EAN 5010266147895
UBB 500619760936
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 229187
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.