Epoxidové pryskyřice 2složkové
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
Kleje
Epoxidové pryskyřice 2složkové
0E135179
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
Loctite Coating PC 7255 A/B Grey 1125ml
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0E135179
Objem (ml)
Barva
Šedé
Použití
Jiný
Balení
Kazeta
Doba zpracování
2400 - 4200
Vodotěsný
Ne
Maximální teplota (°C)
95
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem (ml)
1125
Barva
Šedé
Použití
Jiný
Balení
Kazeta
Doba zpracování
2400 - 4200
Vodotěsný
Ne
Maximální teplota (°C)
95
Proces vytvrzování
UV
Transparentní
Ne
Se štětcem
Ne
Vodou ředitelná
Ne
Fyzická forma
Spray
Povrch suchý (při 23 °C, 50 % R.H.) (h)
4
Technologie/obecný typ
Epoxy
Hotový
Ano
Stupeň lesku
Lesklý
Značka
Loctite
Komoditní kód
35069190
Model
PC 7255
Type
Sprayable Ceramic Coating
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0E135179
EAN
4058093019375
UBB
500713164969
UNSPSC
31201601
Výrobní číslo položky
2388605