text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Anti-Seize lubricant 8151 Grey 8151-400ml


Technické údaje: Barva: šedá. Pevné mazivo: Hliník, grafit a aditiva pro vysoké tlaky. N.L.G.I. klasifikace: 1. Rozsah pracovních teplot - 30°C až +900°C.

Objednací číslo 90008.151.400
Objem (ml)
Barva Šedé
Použití Průmyslový
Tvar Tekutina
Balení Rozprašovač
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 400
Barva Šedé
Použití Průmyslový
Tvar Tekutina
Balení Rozprašovač
Lze použít na mokrý povrch Ne
Bez obsahu kyselin Ne
Lze použít na plast Ne
Lze použít na beton Ne
Lze použít na kov Ano
Vhodné pro kabely Ne
Vhodné pro trubky Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -30 °C to +900 °C
Rozpustné ve vodě Ne
Vhodné pro pitnou vodu Ne
Značka Loctite
Váha kusu (g) 400
Type Anti-Seize Lubricant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90008.151.400
EAN 5010266264868
UBB 500501230386
UNSPSC 31201602
Výrobní číslo položky 303136
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.