text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 8150 Anti-Seize lubricant Grey 500gr


Objednací číslo 90008.150.500
Objem (ml)
Barva Šedé
Použití Průmyslový
Tvar Tekutina
Balení Umět
Lze použít na mokrý povrch Ne
Bez obsahu kyselin Ne
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 500
Barva Šedé
Použití Průmyslový
Tvar Tekutina
Balení Umět
Lze použít na mokrý povrch Ne
Bez obsahu kyselin Ne
Lze použít na plast Ne
Lze použít na beton Ne
Lze použít na kov Ano
Vhodné pro kabely Ne
Vhodné pro trubky Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -30 °C to +900 °C
Rozpustné ve vodě Ne
Vhodné pro pitnou vodu Ne
Čistá hmotnost (g) 500
Značka Loctite
Váha kusu (g) 400
Komoditní kód 34031980
Type Anti-Seize Lubricant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90008.150.500
EAN 5010266428246
UBB 500501230121
UNSPSC 31201602
Výrobní číslo položky 2900107
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.