text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 640 Upevňovací hmota zelená 50ml


Technická data: Barva: zelená. Pevnost: vysoká. Tolerance průměru do 0,1 mm.Rozsah provozních teplot: -55 °C až +175 °C. Doba fixace oceli: 2 hodiny. Penost ve smyku: 22 N/mm´.

Objednací číslo 90006.640.050
Objem (ml)
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 50
Barva Zelená
Barva Zelená
Použití Jiný
Balení Tube
Doba zpracování 7200 - 7200
Vodotěsný Ne
Maximální teplota (°C) 175
Proces vytvrzování Jiný
Transparentní Ne
Se štětcem Ne
Vodou ředitelná Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55 - 175
Hotový Ano
Viskozita (Pa-s) 0.6
Značka Loctite
Váha kusu (g) 79
Model 640
Type Retaining Compound Adhesive

Čísla materiálu

Objednací číslo 90006.640.050
EAN 5010266640334
UBB 950570022224
UNSPSC 85214003
Výrobní číslo položky 88578
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.