My Favorites
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
Tekutá těsnění
2I162366
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
Loctite 5926 Tmel na těsnění 100ml
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
2I162366
Barva
Jiný
Balení
Tube
Objem (ml)
100
Se štětcem
Ne
Přírubové těsnění
Ne
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Jiný
Balení
Tube
Objem (ml)
100
Se štětcem
Ne
Přírubové těsnění
Ne
Kalení
Ne
Těsnění se závitem
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
LOCTITE SI 5926 is a multi-purpose flexible silicone sealant and cures on exposure to moisture in the air to form a tough rubber gasket. This product resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. Typical applications include valve covers, timing gear covers, differential covers, oil pans, transmission pans, water pumps, and thermostat housings. This product is typically used in applications with an operating temperature range of -54 °C to 204 °C.
Čísla materiálu
Objednací číslo
2I162366
EAN
5010266429748
UBB
500636201609
UNSPSC
31201700
Výrobní číslo položky
2064460
Stáhnout bezpečnostní list
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.
Moje katalogy
Výchozí
Přejděte do mých katalogů
Pokračujte v objednávce