text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 572 Tmel na závity bílý 50ml


Technické údaje: Maximální průměr potrubí 3". Rozsah pracovních teplot: -50°C až +150°C. Pevnost: střední. Vytvrzení: anaerobní. Moment povolení 7 Nm.

Objednací číslo 90005.572.050
Objem (ml)
Barva Bílá
Barva Bílá
Balení Tube
Se štětcem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Objem (ml) 50
Barva Bílá
Barva Bílá
Balení Tube
Se štětcem Ne
Fyzická forma Kapalina
Teplota tání (°C) -55°C to +150°C
Viskozita (Pa-s) 14,400 – 28,600 mPa·s
Přírubové těsnění Ne
Kalení Ne
Těsnění se závitem Ne
Značka Loctite
Váha kusu (g) 93
Type Thread Sealant

Čísla materiálu

Objednací číslo 90005.572.050
EAN 5010266572321
UBB 950570001848
UNSPSC 31201700
Výrobní číslo položky 142611
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.