Kyanakryláty
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
Kleje
Kyanakryláty
6L366111
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
Loctite 435 vteřinové lepidlo 500g
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L366111
Objem (ml)
Barva
Jiný
Použití
Jiný
Balení
Jiný
Doba zpracování
10 - 20
Vodotěsný
Ne
Maximální teplota (°C)
100
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Objem (ml)
500
Barva
Jiný
Použití
Jiný
Balení
Jiný
Doba zpracování
10 - 20
Vodotěsný
Ne
Maximální teplota (°C)
100
Proces vytvrzování
Jiný
Transparentní
Ne
Se štětcem
Ne
Vodou ředitelná
Ne
Fyzická forma
Kapalina
Teplota tání (°C)
-40 - 100
Hotový
Ano
Viskozita (Pa-s)
0.2
Značka
Loctite
Model
435
Type
Instant Adhesive
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L366111
EAN
5010266413013
UBB
500650508467
UNSPSC
31201600
Výrobní číslo položky
872303