text.skipToContent text.skipToNavigation

List přímočaré pily Bahco 91 91-223-5P


Tyto listy se hodí k pilám AEG, Atlas Copco, Bosch, DeWalt, Hitachi, Makita, Metabo, Milwaukee, Narex a podobným strojům. Typy listů: HCS : Uhlíková ocel je vhodná pro řezání dřeva, plastových nebo jiných měkkých materiálů. BM: Bi-metal kombinuje řezný výkon HSS s pružností pružinové oceli. Pilové listy jsou netříštivé a jsou vhodné pro řezání všech typů materiálů. Progresivní ozubení spočívá v jemnějších zubech poblíž stopky, což je vhodné při řezání tenkých materiálů. Zuby dále od stopky přecházejí v hrubší a tím i více efektivnější a umožňují řezat tlustší materiál. Tato konstrukce umožňuje listu velmi dobrou práci ve většině řezných aplikací. Balení: -5P = 5 listů balených na informační kartě. -1P = 1 list balený na informační kartě

Objednací číslo S5191.000.223
Celková délka (mm) 100
Zasunutí nástroje T-Shank
Počet zubů na palec 10
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 100
Zasunutí nástroje T-Shank
Počet zubů na palec 10
Vhodné pro nerezovou ocel Ano
Vhodné pro plastové trubky Ano
Vhodné pro ocel Ano
Vhodné pro dřevo Ano
Značka Bahco
Váha kusu (g) 34
Model 91-W
Type 10-Tooth Jigsaw Blade

Čísla materiálu

Objednací číslo S5191.000.223
EAN 7311518032661
UBB 400142047846
UNSPSC 27112734
Výrobní číslo položky 91-223-5P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.