text.skipToContent text.skipToNavigation

Lever-action reversible ratchet 916 HP 1/2 inch 90 teeth HAZET


Objednací číslo 6H326583
Izolace Ne
Hmotnost 590
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Hmotnost 590
Antimagnetický Ne
Délka (mm) 275
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Ocel
Velikost připojení 1/2 palce
Nevýbušnost Ne
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.5
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ne
Zajištění zásuvky Ne
Integrované odblokování Ne
Otočná rukojeť Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Kloubová hlava Ne
Otočná hlava Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Hazet
Type 916HP

Čísla materiálu

Objednací číslo 6H326583
EAN 4000896213894
UBB 500582765565
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 916P
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.