Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
0Z184154
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
LED torch 1000 lm Li-ion 205 m PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0Z184154
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Průměr
29
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Nabíjecí
Ano
Délka (mm)
141
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
S připojovacím kabelem a zástrčkou
Ne
Typ napětí
DC
Průměr
29
Se spínačem
Ano
Se zástrčkou CEE
Ne
Nabíjecí
Ano
Délka (mm)
141
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Jmenovité napětí (V)
3.7 - 3.7
Stupeň krytí (IP)
IP66
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
Typ baterie
Lithium-ions
Teplota barvy (K)
7700 - 7700
Max. výkon systému (W)
10
Jmenovitý světelný tok podle IEC 62722-2-1 (lm)
1000
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0Z184154
EAN
4015448783732
UBB
500573924122
UNSPSC
39120000
Výrobní číslo položky
4000877175