text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight NOVA 4K 30 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 3 x 1 mm² IP67 SCANGRIP


Objednací číslo 6Y250119
Šířka 235
Držák světla Žádný
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 235
Držák světla Žádný
Průřez vodiče (mm²) 1
Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Vhodné pro montáž na stěnu Ne
Vhodné pro závěsnou montáž Ne
Materiálové pouzdro Hliník
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK07
Jmenovité napětí (V) 100 - 240
Integrované nouzové napájení Ano
Stupeň krytí (IP) IP67
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Vhodné pro vestavbu Ano
Vhodné pro povrchovou montáž Ne
Teplota barvy (K) 6000 - 6000
Max. výkon systému (W) 30
Barva světla Jiný
Vhodné pro příčnou montáž Ne
Vhodné pro montáž na podstavec/podlahu Ne
Vhodné pro montáž na světelnou lištu Ne
Vhodné pro montáž na svorku Ne
Světelný tok (lm) 400 - 4000
Stupeň ochrany (NEMA) Jiný
Stmívací potenciometr (integrovaný) Ano
Stmívání vlastní systém výrobce Ano
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém Ano
Ochranný kryt materiálu Jiný
Vhodné pro montáž na strop Ne
S koly Ne
Značka ScanGrip
Model NOVA cable

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y250119
EAN 5708997354407
UBB 500582989645
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 03.5440
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.