Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
5D333681
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
LED spotlight NOVA 42 W 600–6000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 5200 mAh SCANGRIP
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5D333681
Šířka
267
Držák světla
Žádný
Průřez vodiče (mm²)
0.75
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Šířka
267
Držák světla
Žádný
Průřez vodiče (mm²)
0.75
Typ připojení
Jiný
Barva krytu
Jiný
Se zásuvkou
Ne
Index podání barev CRI
80-89
Materiálové pouzdro
Hliník
Typ svítidla
LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m)
5
Pevnost v nárazu
IK07
Jmenovité napětí (V)
100 - 240
Stupeň krytí (IP)
IP67
S ochranným krytem
Ne
Se zdrojem světla
Ano
S držákem na stativ
Ne
Teplota barvy (K)
6000 - 6000
Max. výkon systému (W)
42
Barva světla
Jiný
Světelný tok (lm)
600 - 6000
Stupeň ochrany (NEMA)
Jiný
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém
Ano
Ochranný kryt materiálu
Jiný
S koly
Ne
Značka
ScanGrip
Model
NOVA rechargeable
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5D333681
EAN
5708997354438
UBB
500582397294
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
03.5443