text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

LED spotlight NOVA 29 W 400–4000 lm 5 m H05RN-F 2x0.75 mm² Li-ion 4400 mAh SCANGRIP


Objednací číslo 3Z619647
Šířka 235
Držák světla Žádný
Průřez vodiče (mm²) 0.75
Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 235
Držák světla Žádný
Průřez vodiče (mm²) 0.75
Typ připojení Jiný
Barva krytu Jiný
Se zásuvkou Ne
Index podání barev CRI 80-89
Materiálové pouzdro Hliník
Typ svítidla LED nevyměnitelná
Délka připojovacího kabelu (m) 5
Pevnost v nárazu IK07
Jmenovité napětí (V) 100 - 240
Stupeň krytí (IP) IP67
S ochranným krytem Ne
Se zdrojem světla Ano
S držákem na stativ Ne
Teplota barvy (K) 6000 - 6000
Max. výkon systému (W) 29
Barva světla Jiný
Světelný tok (lm) 400 - 4000
Stupeň ochrany (NEMA) Jiný
Vhodné pro nízkonapěťový kabelový systém Ano
Ochranný kryt materiálu Jiný
S koly Ne
Značka ScanGrip
HS kód 85131000
Model NOVA rechargeable

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z619647
EAN 5708997354414
UBB 500581996674
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 03.5441
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.