text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 50 W 800-4500 lm Li-ion 5200 mAh 14.8 V IP54 PROMAT


Article number 7K069125
Barva Bílá
Barva krytu Jiný
Typ napětí DC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 308
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 14.8 - 14.8
Packed per 1

Specifications

Barva Bílá
Barva krytu Jiný
Typ napětí DC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 308
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 14.8 - 14.8
Stupeň krytí (IP) IP54
Barva světla podle EN 12464-1 Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu Žádný
Jmenovitý proud (A) 600 - 600
Teplota barvy (K) 6000 - 6000
K dispozici podpora IFTTT Ne
Napájení svítidla (W) 50 - 50
Světelný tok (lm) 800 - 4500
Žárovka Ne
Úhel vyzařování (°) 90 - 180
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Promat
Komoditní kód 85131000

Article numbers

Article number 7K069125
EAN 4015448782742
UBB 500583143572
UNSPSC 32111503
Manufacturer article nr  4000873354
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.