Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
9V326097
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
LED spotlight 50 W 3660 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
9V326097
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Délka (mm)
300
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Délka (mm)
300
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP65
Barva světla podle EN 12464-1
Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu
Jiný
Průměrná jmenovitá životnost (h)
1000
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh)
50
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Napájení svítidla (W)
50 - 50
Světelný tok (lm)
3660 - 3660
Žárovka
Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
9V326097
EAN
4015448747710
UBB
500583977904
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
4000873344