text.skipToContent text.skipToNavigation

LED spotlight 50 W 3660 lm 2 m H05RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Objednací číslo 8C014217
Barva Bílá
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 230
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 240 - 240
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Barva krytu Černá
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 230
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 240 - 240
Stupeň krytí (IP) IP65
Barva světla podle EN 12464-1 Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu Jiný
Průměrná jmenovitá životnost (h) 1000
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh) 50
K dispozici podpora IFTTT Ne
Napájení svítidla (W) 50 - 50
Světelný tok (lm) 3660 - 3660
Žárovka Ne
Úhel vyzařování (°) 120 - 120
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Promat
Komoditní kód 94054010

Čísla materiálu

Objednací číslo 8C014217
EAN 4015448747680
UBB 500583388029
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 4000873341
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.