Paprsková světla
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
Osvětlení
Paprsková světla
2Y996268
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
LED spotlight 30 W 2200 lm 7.5 m H07RN-F 3x1.0 mm² IP65 PROMAT
Přidat do katalogu
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y996268
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP65
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Barva
Bílá
Barva krytu
Jiný
Typ napětí
AC
S dálkovým ovládáním
Ne
Možnost dálkového ovládání
Ne
Jmenovité napětí (V)
230 - 230
Stupeň krytí (IP)
IP65
Barva světla podle EN 12464-1
Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu
Jiný
Průměrná jmenovitá životnost (h)
1000
Teplota barvy (K)
6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh)
30
K dispozici podpora IFTTT
Ne
Napájení svítidla (W)
30 - 30
Světelný tok (lm)
2200 - 2200
Žárovka
Ne
Úhel vyzařování (°)
120 - 120
Kompatibilní s Apple HomeKit
Ne
Kompatibilní s Google Assistant
Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa
Ne
Značka
Promat
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y996268
EAN
4015448747727
UBB
500581630281
UNSPSC
32111503
Výrobní číslo položky
4000873345