text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

LED spotlight 30 W 2200 lm 5 m H07RN-F 3x1 mm² IP65 PROMAT


Objednací číslo 5W233116
Barva Bílá
Barva krytu Jiný
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 260
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Baleno po 1

Specifikace

Barva Bílá
Barva krytu Jiný
Typ napětí AC
S dálkovým ovládáním Ne
Délka (mm) 260
Možnost dálkového ovládání Ne
Jmenovité napětí (V) 230 - 230
Stupeň krytí (IP) IP65
Barva světla podle EN 12464-1 Denní bílá >5300 K
Typ skla/krytu Jiný
Průměrná jmenovitá životnost (h) 1000
Teplota barvy (K) 6500 - 6500
Vážená spotřeba energie za 1000 hodin (kWh) 30
K dispozici podpora IFTTT Ne
Napájení svítidla (W) 30 - 30
Světelný tok (lm) 2200 - 2200
Žárovka Ne
Kompatibilní s Apple HomeKit Ne
Kompatibilní s Google Assistant Ne
Kompatibilní s Amazon Alexa Ne
Značka Promat
HS kód 94054010

Čísla materiálu

Objednací číslo 5W233116
EAN 4015448747703
UBB 500582620695
UNSPSC 32111503
Výrobní číslo položky 4000873343
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.